Fitzpatrick DKAO-12 Fitzmill - 10 CV

Fitzpatrick DKAO-12 Fitzmill - 10 CV

Fitzpatrick Fitzmill. Modelo: DKAO-12. S/N: 6660. Dimensiones de la cuchilla: 3 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Siemens, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pie 1 pulgada de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho (entrada de tolva). Salidas: (1) 15-3/4 pulg. L x 1 pie. 1-1/4 pulg. W. (descarga de producto). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN348-67).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN241.68
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: DKAO-12
  • Número de serie: 6660
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Fitzpatrick DKAO-12 Fitzmill - 10 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente