Flanders Filters, Inc. Unidad de filtro de carcasa de bolsa

Flanders Filters, Inc. Unidad de filtro de carcasa de bolsa

Flanders Filters, Inc. Unidad de filtro con carcasa de bolsa. Modelo: E-7 1X1 CG-F6 (304) R-Type 1. Modelo Prefiltro: T-00A-D-07-00-IU-12-00-E0193. Modelo de filtro Hepa: T-007-8-04-05-SU-51-00-CG-F. Modelo de Bolsa: PVC-Y-TSP-8. Tamaño: 44C x 54 y 70C x 54. N.º de pedido de Flandes: C930358. Número de etiqueta: AF2-C1. Caudal nominal del prefiltro: 100 fpm. Caudal de prueba del filtro Hepa: 455 cfm. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF327.3
  • Fabricante: Flanders Filters, Inc.
  • Modelo: E-7 1X1 CG-F6 (304) R-Type 1
  • Número de serie: C930358
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 24.25
  • Altura (pulgadas): 39
Detalles adicionales del producto
Flanders Filters, Inc. Unidad de filtro de carcasa de bolsa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente