Flejadora Dynaric Inc. DF11-SA

Flejadora Dynaric Inc. DF11-SA

Flejadora Dynaric Inc. Modelo: DF11-SA. S/N: 9133. Esta flejadora es un “caballo de batalla” probado capaz de realizar más de 37 ciclos de flejado por minuto. Tiene una estructura resistente y una mesa con ruedas. Tamaño del arco: 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Tensión: Ajustable con control externo: 10 a 250 lbs. El inicio del ciclo se realiza mediante el interruptor de arranque. Altura de entrada/salida: 2 pies 7-3/8 pulgadas. Requisitos de energía: 230 V, 60 Hz, trifásico. Esta máquina utiliza una correa de 3/8 pulg. El dispensador está ubicado internamente, lo que minimiza el espacio requerido en el piso. El material del flejado está termosellado para una máxima eficiencia de sellado. Dimensiones totales: 3 pies 8-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies ¾ pulgadas de alto (ACN297).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF342.1
  • Fabricante: Dynaric Inc
  • Modelo: DF11-SA
  • Número de serie: 9133
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44.75
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 60.75
  • ACN: 297
Detalles adicionales del producto
Flejadora Dynaric Inc. DF11-SA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente