Formador de cajas ADCO

Formador de cajas ADCO

Formador de cajas ADCO. Modelo: AFH-60-1-SS. Número de serie: 3419TK. Apertura/espacio libre máximo: 32 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Boxformer cuenta con ventosas y una plataforma de corredor. Requisitos eléctricos: 230 V, 10 amperios, trifásico. Motor Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, 6,5-6,2/3 amperios, trifásico. Motor Drive Serie 2000, relación 25, 69 rpm (final). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF8667.1a
  • Fabricante: ADCO Manufacturing
  • Modelo: AFH-60-1-SS
  • Número de serie: 3419TK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Formador de cajas ADCO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente