Formador de hielo seco Kohtaki, modelo: Shirorenga 80

Formador de hielo seco Kohtaki, modelo: Shirorenga 80

Formador de hielo seco Kohtaki. Modelo: Shirorenga 80. Produce bloques de hielo seco de 7 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 1-1/4 de alto dentro de (3) troqueles de acero inoxidable. Proceso de hielo seco: inyección de CO2, preformado, compresión, elevación, eyección. La unidad cuenta con un contador eléctrico Fuji y un temporizador de inyección con un período máximo de configuración de 60 segundos. Los paneles traseros de acceso extraíbles y la cubierta de acceso superior permiten un fácil mantenimiento. Bomba Hidráulica Kataki con tanque reservorio de 17 galones. Motor Mitsubishi Super Line, 2,2 kW, 940/1120/1140 rpm, 200/200/220 V, 10,8/10/9,8 amperios, 50/60/60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Línea de CO2, (1) conector de tubería de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) salida de hielo seco de 8 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tPPMI002.
  • Fabricante: Kohtaki
  • Modelo: Shirorenga 80
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Formador de hielo seco Kohtaki, modelo: Shirorenga 80
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente