Fregadero de 5 estaciones de acero inoxidable

Fregadero de 5 estaciones de acero inoxidable

Fregadero de 5 estaciones de acero inoxidable. Nota: Esta unidad no está completa. Dimensiones aproximadas: 7 pies de largo x 2 pies de ancho x 3 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1308
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Note: This unit is not complete
Fregadero de 5 estaciones de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente