- Detalles del producto
Fregadero semicircular de acero inoxidable
Fregadero semicircular de acero inoxidable. La unidad tiene 2 compartimentos para fregadero y (1) bandeja lateral. Entradas: (2) 2 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho con parte superior abierta. Salidas: (2) drenaje de 1-3/4 pulg. Dimensiones del fregadero: (2) 2 pies 4-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie de profundidad. Dimensiones totales: 6 pies 4-34 pulgadas de largo x 1 pie 11-5/8 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SWC122a.2
- Fabricante: Not Specified
- Tipo de tanque inoxidable: COP Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? No
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (2) 2 ft. 4-3/4 in. L x 1 ft. 6-1/4 in. W open top. Outlets: (2) 1-3/4 in. drain. Sink dimensions: (2) 2 ft. 4-3/4 in L x 1 ft. 6-1/4 in. W x 1 ft. deep.
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 76.75
- Ancho (pulgadas): 23.625
- Altura (pulgadas): 35
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























