Freidora de donas a gas DCA

Freidora de donas a gas DCA

1995 Freidora de donas a gas DCA. Modelo: RFG 334 DE. S/N: 118. Requisitos del sistema: 120 V, 50/60 Hz, monofásico. Temperatura controlada (rango de temperatura: 200-390°F). Área para freír: 34 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Capacidad: 23 galones (nivel alto), 19,4 galones (nivel bajo). Válvula de seguridad de corte de gas. Salidas: (1) descarga de 1 pulgada de diámetro. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH482.4a
  • Fabricante: DCA
  • Modelo: RFG334 DE
  • Número de serie: 118
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Freidora de donas a gas DCA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente