- Detalles del producto
Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA
Freidora Eléctrica de Donuts de Acero Inoxidable DCA. Modelo: RFR 134. S/N: 111. Especificaciones de la unidad: 13,9 kW, 208 V, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones del tanque del sumidero de aceite: 3 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Capacidad: 21,5 galones (aceite de alto nivel), 16 galones (aceite de bajo nivel). Indicador de nivel de aceite. Tapa de la freidora: 36-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Válvula de flujo de aceite equipada; 1/4 de graduación. Interruptor regulador de calor: 0-400 °F con reinicio. Luces indicadoras para calentadores 1-3 y límite alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDPH406.4a
- Fabricante: DCA
- Modelo: RFR 134
- Número de serie: 111
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 18.6
- Voltaje del motor: 208
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 44
- Ancho (pulgadas): 41
- Altura (pulgadas): 41
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















