Freno eléctrico Shur Stop - 1 CV

Freno eléctrico Shur Stop - 1 CV

Motor eléctrico de EE. UU.: Número de catálogo: E186, Número de modelo: E186. FR: B143T, Tipo: UTP, Encl: TE, Ph: 3, Max Amb: 40, Número de serie: F12-E186-M, Clase de aislamiento: F, Duty Cont: WT, Hz: 60, HP: 1,00, Rpm: 1750, SF: 01,25, Diseño: C, Código: M, Eficiencia Nema Nom: 80,0, Voltios: 3,30-3,40/1,70, Amperios SF: 3,80/1,90, Amperaje máximo: 03,90 a 208 V 60 Hz. Mantenga la caja de engranajes llena al nivel adecuado. Cambie el aceite después de la primera semana de servicio y, a partir de entonces, dos veces al año. Temperatura del aire: 15-60 AGMA: 7C, Temperatura del aire: 50-125 AGMA No: 8C.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.59
  • Fabricante: Shur- Stop
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 3.30-3.40/1.70
  • Amperios de motor: 3.80/1.90
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: B143T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 38
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Tag Plate is not Readable
Freno eléctrico Shur Stop - 1 CV

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente