Fresadora Kearney y Tracker

Fresadora Kearney y Tracker

Fresadora Kearney and Tracker, cabezal giratorio, modelo no. D, número de serie. 4-8517, motor de 0,75 caballos de fuerza, 1725 rpm, marca Doerr, 220/440v, modelo no. M364E677BT.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: M-120
  • Fabricante: Kearney and Tracker
  • Modelo: D
  • Número de serie: 04-8157
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Doerr
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 22/440
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Fresadora Kearney y Tracker
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente