Frick 580C0252C02 Sliding Button Multi Valve 8 SSCS

Frick 580C0252C02 Sliding Button Multi Valve 8 SSCS

Frick Sliding Button Multivalve 8 SSCS. Part No: 580C0252C02.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSB23
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: 580C0252C02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Frick 580C0252C02 Sliding Button Multi Valve 8 SSCS

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente