- Detalles del producto
Frick 639A0360H03 Set of Tranducer Cables Kit
Frick Set of Tranducer Cables Kit. (4) Frick 639A0360H03 Tranducer Cable. (3)Johnson Controls 0-500 PSI Pressure Transducer Part No: P499CDJAA505C. (1) Johnson Controls 0-200 PSI Pressure Transducer Part No: P499CDJAA502C.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PDSB14
- Fabricante: Frick
- Modelo: 639A0360H03
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















