Frick 913A0110H01 Pressure Transmitter Transducer

Frick 913A0110H01 Pressure Transmitter Transducer

Frick/Danfoss Pressure Transmitter Transducer. Part No: 913A0110H01.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI31
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: 913A0110H01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Frick 913A0110H01 Pressure Transmitter Transducer

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente