Serpentín evaporador de amoníaco Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB - 74,95 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB - 74,95 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB Serpentín evaporador de amoníaco: 112 TR, 4 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con serpentines esmerilados de baja temperatura. Tiene una capacidad de 89941 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 112,42625 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 112858 CFM y una velocidad frontal de 934 FPM. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con sistema de descongelación a gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen 4 motores de ventilador de 2 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIMM21
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: ALCB-4-1211-0-3-2-LTB
  • Número de serie: 42874E2R
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 89,941
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 74.95
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 89941
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 74.95
  • Flujo de aire (CFM): 112858
  • Velocidad de la cara (FPM): 934
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 27.3
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 101
  • Aletas por pulgada: 3
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1200
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 257
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 117
  • Peso libras): 5000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2006
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Frick ALCB-4-1211-0-3-2-LTB - 74,95 TR, 4 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente