Serpentín evaporador de amoníaco Frick BTR34-DXA - 2,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick BTR34-DXA - 2,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador Frick BTRS34-DXA. 3 ventiladores, motores de 1/6 hp y 6000 CFM. Gabinete y bandeja de drenaje de acero inoxidable. Unidad diseñada para alimentación por expansión directa (amoníaco).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI27
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: BTR34-DXA
  • Número de serie: 176597CK2
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.5
  • Flujo de aire (CFM): 6,000
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 0.79
  • Tipo de bobina: Direct Expansion
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Descongelar sartén: Water
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 67.5
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3): Fan Motors - 208/230 Volts, 1/6 HP, 1 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín evaporador de amoníaco Frick BTR34-DXA - 2,5 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Precio:
$0
Vender artículos similares