Serpentín evaporador de amoníaco Frick BTRS-38-RTA - 4,12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick BTRS-38-RTA - 4,12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador Frick BTRS-38-RTA. 3 ventiladores, motores de 1/6 hp y 5550 CFM. Gabinete y bandeja de drenaje de acero inoxidable. 4,12 toneladas (49 500 Btuh a 10 °C).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI21
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: BTRS-38-RTA
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 4.12
  • Flujo de aire (CFM): 5,550
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 1.58
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Descongelar sartén: Water
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 68.5
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 208/230 Volts, 1 Ph, 1/6 Hp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 117
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 1,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Frick BTRS-38-RTA - 4,12 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)