Frick HCL060757UB16 Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (20 HP 230/460 V, accionado por correa)

Frick HCL060757UB16 Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (20 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Frick 1996. Tipo: HCL 6075. Refrigerante: amoniaco (R-717). Configurado para aplicaciones de baja temperatura, compresor de 6 cilindros, diámetro de 0,075 mm, accionado por correa. Motor Toshiba Ram Industries: número de serie. 7006708-01-TZ. 20 hp, 230/460 V, pies cuadrados: 1,15, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Recipiente a presión: MAWP: 300 psi a 200°F, MDMT: -20°F a 300 psig. Presiones altas y bajas respectivas: 360/260 psig. Cuenta con medidores de cuadrante separados para aceite, presión de succión y descarga, válvulas de alivio de seguridad Cyrus Shank Company, controles de presión Danfoss y drenajes de líquido de palanca flotante Armstrong. Tiempo de funcionamiento del compresor: 30100 horas. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFMT01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: HCL060757UB16
  • Número de serie: 26727601-9706-20
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: HCL060757UB1
  • Compresor SN: 26727601-9706
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1850
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 360
  • Año de fabricación del compresor: 1996
  • Horas de funcionamiento del compresor: 30100
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 83
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Frick HCL060757UB16 Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros (20 HP 230/460 V, accionado por correa)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente