Acumulador horizontal de amoníaco Frick

Acumulador horizontal de amoníaco Frick

Certificado por Frick/York para Acumuladores de Amoníaco Horizontales. Junta Nacional: 37145. Presión máxima de trabajo admisible: 150 PSIG a -20 a 200 °F. Temperatura mínima de trabajo admisible: -50 °F. MAT'L SA: -285.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA10
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Accumulator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 37145
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Acumulador horizontal de amoníaco Frick

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente