Serpentín evaporador de amoníaco Frick ICB-3B-6310 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick ICB-3B-6310 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador trifásico Frick ICB-3B-6310 de 460 voltios, 26.8 toneladas, 3 ventiladores con motores de 2 HP. Unidad diseñada con alimentación de amoníaco recirculado en la parte inferior.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI44
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: ICB-3B-6310
  • Número de serie: 4506800
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 26.8
  • Flujo de aire (CFM): 37,373
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 13.6
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Descongelar sartén: N/A
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 2 Hp, 460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 200
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 7,681
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Serpentín evaporador de amoníaco Frick ICB-3B-6310 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)