Serpentín del evaporador de amoníaco Frick ICB-3B-638-RH2 - 25,4 TR, 3 ventiladores (temperatura baja)

Serpentín del evaporador de amoníaco Frick ICB-3B-638-RH2 - 25,4 TR, 3 ventiladores (temperatura baja)

Evaporador enfriador trifásico Frick ICB-3B-638-3-1.5-RH de 230/460 voltios, 25.4 toneladas, 3 ventiladores con motores de 1.5 HP. Unidad diseñada con alimentación de amoníaco recirculado por el fondo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI38
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: ICB-3B-638-RH2
  • Número de serie: 399080200
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 25.4
  • Flujo de aire (CFM): 34,836
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 10.98
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 4
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
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
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 1.5 Hp, 460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 186
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 5,520
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Serpentín del evaporador de amoníaco Frick ICB-3B-638-RH2 - 25,4 TR, 3 ventiladores (temperatura baja)