Condensador evaporativo Frick IDC-3540-4-Q (885 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Frick IDC-3540-4-Q (885 toneladas nominales)

Condensador evaporativo de amoníaco simple Frick serie IDC. Modelo: IDC-3540-4-Q. N.º de serie: 33083-1. Presión de diseño: 300 PSIG. Refrigerante: R-717 (amoníaco). CFM: 143.820. Toneladas nominales: 885. Toneladas de amoníaco (R-717): 627,65.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZC03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: IDC-3540-4-Q
  • Número de serie: 33083-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 885
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 627.65
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 27.35
  • Unidad CFM (CFM): 143,820
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 1: 04/17/2025
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
  • Fecha de verificación de presión del circuito 2: 04/18/2025
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 220
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 176
  • Peso superior (LBS): 27,953
  • Longitud inferior (pulgadas): 239
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 85
  • Peso inferior (LBS): 7,290
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Spray Water Pump - 7.5 HP, 230/460 Volt, 3 Ph, 60 Hz. (1) Fan Motor - 40 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 Volt.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 242
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 261
  • Peso libras): 35,243
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Frick IDC-3540-4-Q (885 toneladas nominales)