FRICK Máquina de hielo en tubo de acero inoxidable F36NLR70 (refrigeración de amoníaco (R-717), 36 toneladas por día)

FRICK Máquina de hielo en tubo de acero inoxidable F36NLR70 (refrigeración de amoníaco (R-717), 36 toneladas por día)

Máquina de hielo en tubo Frick. Refrigerante anterior: Amoníaco. Toneladas por día: 40. Estilo hielo: tubo. Dimensiones del hielo: 7/8 OD Hielo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IPCC03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: F36NLR70
  • Número de serie: TIM931215
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.1-8.4/4.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 204
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 12,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Ammonia R-717
FRICK Máquina de hielo en tubo de acero inoxidable F36NLR70 (refrigeración de amoníaco (R-717), 36 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente