- Detalles del producto
Frick MRI-90-4-AB-VB 4-Cylinder Reciprocating Compressor Package (25 HP, 230/460 V, Belt Driven)
Frick MRI Series Ammonia Reciprocating Compressor. Model: MRI-90-4-AB-VB. Serial No: 82002. Refrigerant: (Ammonia)R-717. Max RPM: 1200. Max Outlet Pressure(PSIG): 300. Max Discharge Temperature: 310 F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PRCA30
- Fabricante: Frick
- Modelo: MRI-90-4-AB-VB
- Número de serie: 82002
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Frick
- # De cilindros alternativos: 4
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: MRI-90-4-AB-VB
- Compresor SN: 82002
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 73
- Ancho (pulgadas): 41
- Altura (pulgadas): 44
- Peso libras): 1,730
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!