Panel de microcontrol del compresor de tornillo Frick Quantum HD Retrofit

Panel de microcontrol del compresor de tornillo Frick Quantum HD Retrofit

Micropanel de control Frick Quantum HD Retrofit. Tipo: Quantum HD Retrofit. N.º de serie: 10242G28646879. Pedido de venta: 302382065-10. Alimentación: 120 V, monofásica, 50/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB03C
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: Quantum HD Retrofit
  • Número de serie: 10242G228646879
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Panel de microcontrol del compresor de tornillo Frick Quantum HD Retrofit