Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum

Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum

Micropanel de control Frick serie Quantum. Modelo: Quantum. N.º de serie: 640D0070G01. Alimentación: 120 V/monofásica/50/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFAR066.31B
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: Quantum
  • Número de serie: 640D0070G01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Panel de control micro del compresor de tornillo Frick Quantum