Compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316 (Frick TDSL283S, 250 HP, 2300/4160 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316 (Frick TDSL283S, 250 HP, 2300/4160 V)

Paquete de compresor de tornillo Frick serie RDB. Modelo n.°: RDB-316. N.° de serie: S0035JFEFLHAA3. Pedido de venta de Frick: 263145-01. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima (RPM): 3600. Presión máxima de diseño: 150 PSIG. Compresor de tornillo Frick - Modelo: TDSL283S, N.° de serie: 0051GG, Refrigerante: NH3/R22, Relación de volumen: 2.8, Velocidad máxima (RPM): 3600, Presión máxima de diseño (PSIG): 2500. Certificado por Frick Oil Separator - National Board: 90201, Presión máxima de trabajo máxima (MAWP): 150 PSI a 200 °F, Presión máxima de trabajo máxima (MDMT): -20 °F a 10.2 PSI, Año de construcción: 1990.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA14
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-316
  • Número de serie: S0035JFEFLHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-316
  • Paquete SN: S0035JFEFLHAA3
  • Orden del paquete: 263145-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 150
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL283S
  • Compresor SN: 0051GG
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Año de reconstrucción del compresor: 2004
  • Horas de funcionamiento del compresor: 3,488.5
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 2.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 90201
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RDB Miro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 165
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 86
  • Peso libras): 12,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Frick RDB-316 (Frick TDSL283S, 250 HP, 2300/4160 V)