Frick RDB-II-134 Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSL193L)

Frick RDB-II-134 Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSL193L)

Frick RDB Series Rotary Screw Compressor Package. Model: RDB-II-134. Serial No: S0149PFMFTHAA3. Sales Order: 26557901000. Refrigerant: R-717. Bare Screw Compressor - Model: TDSL193L, Serial No: 0202DD, Refrigerant: R-717/R22, Volume Ratio: 2.8, Max Speed RPM: 4500, Design Pressure: 350 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI13
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RDB-II-134
  • Número de serie: S0149PFMFTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RDB-II-134
  • Paquete SN: S0149PFMFTHAA3
  • Orden del paquete: 26557901000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSL193L
  • Compresor SN: 0202DD
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Horas de funcionamiento del compresor: 84,372
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 121051
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RXB Plus Micro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 74
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick RDB-II-134 Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSL193L)