Frick Rotary Screw Compressor Package (Frick tDSH193S)

Frick Rotary Screw Compressor Package (Frick tDSH193S)

FES Rotary Screw Compressor Package. Model: GDSH193S. Serial No:000100P. Test Pressure(PSIG): LEAK: 315, HYD: 470.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI12
  • Fabricante: FES
  • Modelo: GDSH183S
  • Número de serie: 000100P
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: FES
  • Paquete SN: 000100P
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: GDSH193S
  • Compresor SN: 000100P
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Horas de funcionamiento del compresor: 31,868
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 7514
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick RXB Plus Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 79
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick Rotary Screw Compressor Package (Frick tDSH193S)