Frick RWB-II-100H Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSH193S, 250 HP 460 V

Frick RWB-II-100H Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSH193S, 250 HP 460 V

Frick RWB Series Rotary Screw Compressor Package. Model: RWB-II-100H. Serial No: S0116EFMPTHAA3. Frick Sales Order: 261909-03. Refrigerant: R-717. Max Speed: 3600 RPM. Max Design Pressure: 300 PSI. Frick Bare Screw Compressor: Model: TDSH193S, Serial No: HW2076CZ, Volume Ratio: 2.2-5.0, Max Speed: 4500 RPM, Max Design Pressure: 350 PSI. Certified by Frick Oil Separator: National Board/Serial No: 69346, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IMR03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-100H
  • Número de serie: S0116EFMPTHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-100H
  • Paquete SN: S0116EFMPTHAA3
  • Orden del paquete: 261909-03
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH193S
  • Compresor SN: HW2076CZ
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 1995
  • Horas de funcionamiento del compresor: 4,937.7
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 69346
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 68125
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Westinghouse
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Type
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 278
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick RWB-II-100H Rotary Screw Compressor Package (Frick TDSH193S, 250 HP 460 V