Frick RWB-II-177, compresor de tornillo rotativo de 300 HP que incluye micro y motor de arranque

Frick RWB-II-177, compresor de tornillo rotativo de 300 HP que incluye micro y motor de arranque

Frick RWB-II-177, Compresor de Tornillo Rotativo de 300HP con micro y arrancador.

Tornillo: Modelo/N.º de serie TDSH233S1300E, Refrigerante: R717/R22, Ración de volumen: 2 2-5 0, RPM máximas 4500, Presión de diseño PSIG 362, 2500 kPa.

Horas de tornillo: 46.000 horas.

Paquete: RWB-II-177, n.° de serie S0222HFMCWHAC3, orden de venta de Frick 263026-01, RPM máximas 3600, PSIG máximas 300.

Motor: Ram Industries de alta eficiencia, 300 HP, 3540 RPM, gabinete ODP, marco 44TTSS, 460 voltios, 330 amperios, trifásico, 60 Hz.

Refrigerante anterior: R717 Amoníaco

Haga clic aquí para ver un vídeo de este compresor de tornillo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HAIN102
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177
  • Número de serie: S0222HFMCWHAC3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Frick RWB-II-177, compresor de tornillo rotativo de 300 HP que incluye micro y motor de arranque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente