Frick RWB-II-177 Compresor de tornillo/flash (*HD Micro) - 400HP

Frick RWB-II-177 Compresor de tornillo/flash (*HD Micro) - 400HP

Orden de venta del compresor de tornillo FRICK: 280802-16 Modelo: RWB II-177 N.° de serie SO5731NFMFTHBA3. Modelo de tornillo #: TDSH233S1524E. Separador: N/B #119382 Termosifón: N/B #120110. Relación de volumen: 2.2/5.0, Motor TECO: 400 HP, 410.5 BHP Estructura 5009A, Tipo: ASHASKDP, 4160 voltios trifásico 60 HZ, Amperios: 87.9/48.8, NEMA Diseño B, Rodamientos: 6314C3/6314C3.

Después de que Seaboard Foods construyera su nueva sala de máquinas, compramos toda su sala de máquinas original en Oklahoma, EE. UU. Incluye un Micro Panel HD actualizado.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD11.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177
  • Número de serie: S0573NFMFTHBA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Frick RWB-II-177 Compresor de tornillo/flash (*HD Micro) - 400HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente