Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177 (Frick TDSH233S, 200 HP, 4000 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177 (Frick TDSH233S, 200 HP, 4000 V)

Paquete de compresor Frick serie RWB. Modelo: RWB-II-177. N.º de serie: S0316JFRFLHAA8. Número de ventas de Frick: 292813-02. Refrigerante: R-290. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión máxima de diseño: 300. Compresor de tornillo Frick: Modelo: TDSH233S, N.º de serie: 10241M32095695. Presión máxima admisible (PSIG): 400. Velocidad máxima de diseño (RPM): 4500. Certificado por Frick Oil Separator - National Board: 94907. Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSI a 200 °F. Presión máxima de trabajo (MDMT): -20 °F a 10,7 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSB03
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-177
  • Número de serie: S0316JFRFLHAA8
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-177
  • Paquete SN: S0316JFRFLHAA8
  • Orden del paquete: 292813-02
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH233S
  • Compresor SN: 10241M32095695
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • Relación de volumen del compresor: 2.2.-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 94907
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 4000
  • Amperios de motor: 25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 509US
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 192
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 120
  • Peso libras): 15,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-177 (Frick TDSH233S, 200 HP, 4000 V)