- Detalles del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222B (Frick TDSH233L, 200 HP, 230/460 V)
Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB-II-222B. N.º de serie: S0878TFMFTHAA03. Pedido de venta de Frick: 26982304000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo Frick: Modelo: TDSH233L. N.º de serie: 2397F. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 2,2-5,0. Velocidad máxima: 4500 RPM. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 2000.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BRZB46
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-222B
- Número de serie: S0878TFMFTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWB-II-222B
- Paquete SN: S0878TFMFTHA003
- Orden del paquete: 26982304000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH233L
- Compresor SN: 2397F
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2000
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 141608
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 450/225
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 168
- Ancho (pulgadas): 62
- Altura (pulgadas): 89
- Peso libras): 12,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!