Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496V (Frick TDSH355S, 500 HP, 4160 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496V (Frick TDSH355S, 500 HP, 4160 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496V (Frick TDSH355S, 500 HP, 4160 V)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB02
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-496V
  • Número de serie: S0054QFMPTVEA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-496V
  • Paquete SN: S0054QFMPTVEA03
  • Orden del paquete: 26625701000
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH355S
  • Compresor SN: 0206LR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2002
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 140377
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Quantum HD
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Westinghouse
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 60
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5810A
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 280
  • Ancho (pulgadas): 144
  • Altura (pulgadas): 70
  • Peso libras): 42,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-496V (Frick TDSH355S, 500 HP, 4160 V)