Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60H (Frick TDSH163S, 150 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60H (Frick TDSH163S, 150 HP, 460 V)

Compresor de tornillo rotativo Frick serie RWB. Modelo: RWB-II-60 H. N.° de serie: S0126FFMPLHAA3. Pedido de venta de Frick: 262127-01. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima: 3600 RPM. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo Frick - Modelo: TDSH163S, N.° de serie: 1137A, Refrigerante: R-717, Relación de volumen: 2,2-5,0, Velocidad máxima: 4500 RPM, Presión máxima de diseño: 362 PSIG. Certificado por Frick Oil Separator - National Board: 73285, Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSI a 121 °C (250 °F), Presión máxima de trabajo (MDMT): -20 °C (-20 °F) a 300 PS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCEC01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-60H
  • Número de serie: S0126FFMPLHAA3
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RWB-II-60H
  • Paquete SN: S0126FFMPLHAA3
  • Orden del paquete: 262127-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: TDSH163S
  • Compresor SN: 1137A
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
  • Año de reconstrucción del compresor: 2020
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 73285
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 164
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 110
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-60H (Frick TDSH163S, 150 HP, 460 V)