Panel de microcontrol del compresor de tornillo Frick RWB II Plus

Panel de microcontrol del compresor de tornillo Frick RWB II Plus

Micropanel de control para compresor de tornillo Frick RWB-II-Plus. Modelo: RWB-II-Plus. N.º de serie: 264111. Alimentación: 120 V, monofásica, 50/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCEB03C
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB II Plus
  • Número de serie: 264111
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Panel de microcontrol del compresor de tornillo Frick RWB II Plus