- Detalles del producto
Frick RWF-177H Rotary Screw Compressor Package (Frick SGC2313)
Frick RWF Series Package Rotary Screw Compressor Package. Model: RWF-177H. Serial No:F0244YFMNTHAA03. Sales Order No: 281716-01. Refrigerant: R-717. Max Design Pressure: 300. Year: 2004. Frick Bare Screw Compressor: SGC2313, Serial No: 0274, Refrigerant: R-717, Volume Ratio: 2.2-5.0, Max Rpm: 4500, Design Pressure: 400 PSI. Certified by York Refrigeration Oil Separator: National Board: 150839, MAWP: 300 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NWTI14
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWF-177H
- Número de serie: F0244YFMNTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWF-177H
- Paquete SN: F0244YFMNTHAA03
- Orden del paquete: 281716-01
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SGC2313
- Compresor SN: 0274
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Año de fabricación del compresor: 2004
- Año de reconstrucción del compresor: 2009
- Horas de funcionamiento del compresor: 20,103.7
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 150839
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 173
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 7,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!