Agotado
Recién despachado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Compresor de tornillo rotativo Frick RWF-II-270B (Frick SGC2321, 201 HP, 460 V)
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick serie RWF. Modelo: RWF-II-270B. N.° de serie: W20002949-HL. Compresor de tornillo Frick - Modelo: SGC2321, N.° de serie: 0585, Relación de volumen: 2,2-5,0, Refrigerante: R-717, Velocidad máxima: 4500 RPM, Presión máxima admisible: 400 PSIG. Certificado por Frick Oil Separator - National Board: 157909, Presión máxima de trabajo (MAWP): 300 PSI a 121 °C, Presión máxima de trabajo (MDMT): -20 °C a 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KHIA01
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWF-II-270B
- Número de serie: W20002949-HL
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWF-II-270B
- Paquete SN: W20002949-HL
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: SGC2321
- Compresor SN: 0585
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Año de fabricación del compresor: 2003
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 157909
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum LX Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 201
- RPM del motor: 717
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 203/223
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 140
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 87
- Peso libras): 13,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!