- Detalles del producto
Frick RXF-101-B Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF151N, 60 HP 575 V)
Frick RXF Series Rotary Screw Compressor Package. Model: XJF151N, Serial No: S0205TFMFTHAA03, Frick Sales Order: 36176904000, Refrigerant: R-717. Max Design Pressure: 300 PSI. Frick Bare Screw Compressor - Model: XJF151N, Serial No: 0261NR, Volume Ratio: 2.2-5.0, Max Speed: 3600 RPM, Design Pressure: 350 PSI, Year of MFR: 2003. Certified by Frick Oil Separator - National Board: 141292, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RSI02
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-101-B
- Número de serie: S0205TFMFTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-101-B
- Paquete SN: S0205TFMFTHAA03
- Orden del paquete: 36176904000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF151N
- Compresor SN: 0261NR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 2003
- Horas de funcionamiento del compresor: 86,829.3
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 141292
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 140796
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 3,535
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 57
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 326TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 85
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 55
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!