Frick RXF-101-B Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF151N, 75 HP 575 V)

Frick RXF-101-B Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF151N, 75 HP 575 V)

Frick RXF Series Rotary Screw Compressor Package.Model: XJF151N, Serial No: X0327WFMCTHAA03. Frick Sales Order: 36219001000. Refrigerant: R-717. Max Design Pressure: 300 PSI. Frick Bare Screw Compressor - Model: XJF151N, Serial No: 0657NR, Max Allowable Pressure: 400 PSI, Max Speed: 3600 RPM. Certified by Frick Oil Separator - National Board: 147715, MAWP: 300 PSI @ 200 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI01
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-101-B
  • Número de serie: X0327WFMCTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-101-B
  • Paquete SN: X0327WFMCTHAA03
  • Orden del paquete: 36219001000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF151N
  • Compresor SN: 0657NR
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 147715
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 147721
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Ram Industries
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 66.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick RXF-101-B Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF151N, 75 HP 575 V)