- Detalles del producto
Frick RXF-50-H Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120S, 100 HP 575 V)
Frick RXF Rotary Screw Compressor Package. Model: RXF-50-H. Serial No: S0794TFMFTHAA03. Frick Sales Order: 36176901000. Refrigerant: R717. Max Design Pressure: 300 PSIG. Frick Bare Screw Compressor - Model: XJF120S, Serial No: 10240A92386902, Max Allowable Pressure: 400 PSIG, Max Rpm: 3600. Certified by Frick Oil Separator - National Board: 141241, MAWP: 300 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RSI04
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-50-H
- Número de serie: S0794TFMFTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-50-H
- Paquete SN: S0794TFMFTHAA03
- Orden del paquete: 36176901000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF120S
- Compresor SN: 10240A92386902
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Horas de funcionamiento del compresor: 76,127
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 141241
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Micro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 3,540
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 93
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 365TSC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!