Frick RXF-50-H Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120S, 100 HP 575 V)

Frick RXF-50-H Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120S, 100 HP 575 V)

Frick RXF Series Rotary Screw Compressor Package. Model: RXF-50-H. Serial No: 0795TFMFTHAA03. Frick Sales Order No: 36176901000. Refrigerant: Ammonia. Max Design Pressure: 300 PSI. Frick Rotary Bare Screw Compressor - Model: XJF120S, Serial No: 219200. Refrigerant: R-717, Volume Ratio: 2.2-5.0, Max Drive Rpm: 3600, Max Allowable Pressure: 350 PSIG. Year of Mfr: 2006. Certified by Frick Oil Separator - National Board: 141242, MAWP: 300 PSI @ 250 F, MDMT: -20 F @ 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RXF-50-H
  • Número de serie: 0795TFMFTHAA03
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Frick
  • Modelo de paquete: RXF-50-H
  • Paquete SN: 0795TFMFTHAA03
  • Orden del paquete: 36176901000
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: XJF120S
  • Compresor SN: 219200
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de fabricación del compresor: 2006
  • Horas de funcionamiento del compresor: 81,321
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 41242
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Frick
  • Descripción del micropanel de control: Frick Quantum Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 93
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Frick RXF-50-H Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF120S, 100 HP 575 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente