- Detalles del producto
Frick RXF-68-H Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF151,150 HP 575 V)
Frick RXF Series Rotary Screw Compressor Package. Model: RXF-68-H, Series No: X0323WFMNTHAA03. Frick Sales Order: 36219004000, Refrigerant: R-717, Max Design Pressure: 300 PSIG.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RSI03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-68-H
- Número de serie: X0323WFMNTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-68-H
- Paquete SN: X0323WFMNTHAA03
- Orden del paquete: 362119004000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF151
- Compresor SN: 5011MR
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 400
- Horas de funcionamiento del compresor: 56,293
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 147720
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD Retrofit Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 135.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TDZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!