O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Frick RXF-85-H Rotary Screw Compressor Package (Frick XJF151L, 175 HP 460 V)
Frick RXF Series Rotary Screw Compressor Package. Model: RXF-85-H. Serial No: S0095SFMNTHAA03. Refrigerant: R-717. Max Design Pressure: 300 PSI. Frick Bare Screw Compressor: Model: XJF151L, Serial No: 0127L, Refrigerant: R717, Volume Ratio: 2.2/5.0, Max Speed RPM: 3600, Year Mfr: 1998. Certified by Frick Oil Separator: National Board/Serial: 136772. MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Year Built: 1998.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: WHB03
- Fabricante: Frick
- Modelo: RXF-85H
- Número de serie: S0095SFMNTHAA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RXF-85H
- Paquete SN: S0095SFMNTHAA03
- Orden del paquete: 28105001000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: XJF151L
- Compresor SN: 0127L
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1998
- Horas de funcionamiento del compresor: 43,363.9
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2/5.0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 136772
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 137693
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 175
- RPM del motor: 3,545
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 199
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405TDZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 132
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 70
- Peso libras): 7,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!