Frick Screw Compressor Thermosiphon Oil Cooler

Frick Screw Compressor Thermosiphon Oil Cooler

Certified by Frick Thermosiphon Oil Cooler. National Board/Serial No: 109944. MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 10.2 PSI. Tube Coil or Inner Chamber Ratings: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 10.2 PSI. Year Built: 1993.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB49
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 109944
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Frick Screw Compressor Thermosiphon Oil Cooler