Frick Screw Compressor Thermosyphon Oil Cooler

Frick Screw Compressor Thermosyphon Oil Cooler

Certified by Frick Thermosyphon Oil Cooler. National Board/Serial No: 109421. Shell Chamber Ratings - MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 F @ 10.2 PSI. Inner Chamber Ratings - MAWP: 300 PSI @ 200 F. MDMT: -20 @ 300 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB50
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 109421
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Frick Screw Compressor Thermosyphon Oil Cooler