Frick Shell & Tube Heat Exchanger

Frick Shell & Tube Heat Exchanger

Certified by Frick Company Shell & Tube Heat Exchanger. National Board: 60857. Serial No: 261356.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI08
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 261356
Detalles de carcasa y tubo
  • Número de pases: 4
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 44
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 96
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 60857
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 200F
  • MAWT (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
  • Descripción de entradas y salidas: Liquid Inlet/Outlet: 1-1/4 in. Gas Outlet: 1-1/2 in.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1985
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Frick Shell & Tube Heat Exchanger