Serpentín evaporador de amoníaco Frick SICB-3B-6310-4-2-LH1 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Serpentín evaporador de amoníaco Frick SICB-3B-6310-4-2-LH1 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)

Evaporador enfriador trifásico Frick/JCI SICB-3B-6310-4-2-LH1 de 460 voltios, 26.8 toneladas, 3 ventiladores con motores de 2 HP. Unidad diseñada para alimentación inferior de amoníaco recirculado. 26.8 toneladas (321,840 BTU/h a 10 grados de temperatura de transición vítrea)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRI45
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SICB-3B-6310-4-2-LH1
  • Número de serie: 618270100
Detalles del serpentín del evaporador
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 26.8
  • Flujo de aire (CFM): 39,294
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 13.75
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 3
  • Zurdo o diestro: Left
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (3) Fan Motors - 2 Hp, 460 Volts, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 200
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 7,681
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
Serpentín evaporador de amoníaco Frick SICB-3B-6310-4-2-LH1 - 26,8 TR, 3 ventiladores (baja temperatura)