Condensador evaporativo Frick SIDC-1810-2 (905 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Frick SIDC-1810-2 (905 toneladas nominales)

Condensador evaporativo Frick serie SIDC. Modelo: SIDC-1810-2. N.º de serie: 20171-1. Presión máxima: 250 PSI. Refrigerante (R-717): Amoníaco. CFM: 140760. Capacidad nominal: 905 TR. Capacidad de amoníaco: 641,85 TR.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZC05
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SIDC-1810-2
  • Número de serie: 20171-1
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 905
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 641.85
  • Unidad CFM (CFM): 140,760
  • Presión de diseño (PSI): 250
  • Calificación de condición de la bobina superior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
  • Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
Dimensiones del condensador
  • Longitud superior (pulgadas): 217
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 164
  • Peso superior (LBS): 27,953
  • Longitud inferior (pulgadas): 240
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 85
  • Peso inferior (LBS): 4,500
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Bomba HP recomendada: 7.5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 1,050
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Fan Motor - 40 Hp, 460 Volt, 3 PH, 60 Hz. (1) Pump Motor - 7.5 HP, 460 Volt, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 242
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 249
  • Peso libras): 32,453
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo Frick SIDC-1810-2 (905 toneladas nominales)